Gobasta tipka - glava PLATINUM RU 40mm nesvetleč povratno PVC [LPCB6145]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva gumba: Rumena
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: povratno
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.