Gobasta tipka - glava PLATINUM MO 40mm nesvetleč povratno PVC [LPCB6146]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva gumba: Modra
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: povratno
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.