Gobasta tipka - glava HARMONY RD 30mm potezna PVC [ZB5AT844]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 30
- Metoda odklepanja: Potegnite za sprostitev
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.