Gobasta tipka - glava HARMONY RD 30mm nesvetleč zaskočna zasučna kovina [ZB4BS834]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Rdeča
- Premer pokrova (mm): 30
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: zaskočna
- Metoda odklepanja: Zapahni mehanizem
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.