Tipka - komplet HARMONY "0-I" RD/ZE pravokotno poravnana svetleč 1NO 1NC 24V [XB4BW73731B5]
ŠIFRA 2601700
EAN 3389119043601
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW73731B5
Zelena podometna/rdeča izbočena osvetljena tip. z 2 glavama O 22 1NO+1NC 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: rdeča / zelena
- Zasnova objektiva: Pravokotna
- Vrsta gumba: poravnana
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.