Tipka - glava EATON BE okrogel Visoka ni za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC neoznačene [216638 - M22-DH-W]

ŠIFRA 2810255 EAN 4015082166380 EATON 216638 - M22-DH-W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: v beli barvi
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Vrsta gumba: Visoka
  • Primerno za osvetlitev: ni za osvetlitev
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: ni funkcije preklopa
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Označene: neoznačene
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.