Žarnica BAx za krm./sig.napr. HARMONY LED, AC RD okrogel BA15d 120V [DL1BDG4]

ŠIFRA 2613150 EAN 3389110118131 SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG4
Rdeča LED žarnica BA15D 120 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Okov: BA15d
  • Napetost svetlobnega vira (V): 120
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Halogen: Ne
  • Kripton: Ne
  • Xenon: Ne
  • Barva: Rdeča
  • Primerno za ročne svetilke: Ne
  • Primerno za prikazovalnike: Ne
  • Svetlobni vir: LED
  • Oblika svetlobnega vira: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.