Svetilka - svetilni element SIRIUS ACT LED 24V 24V AC/DC RU [3SU1401-1BB30-1AA0 - 3SU14011BB301AA0]
- Linija izdelkov: SIRIUS ACT
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.