Svetilka - svetilni element SCHNEIDER ŽARNICA BA9s 230V 230V AC/DC Prozorna [ZB2BV007 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2617800
EAN 3389110645392
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BV007 - Control & Signalling
Ohišje signalne svetilke za čelno montažo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
- Okov svetlobnega vira: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 230
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Prozorna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.