Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 48V AC BE [ZALVG1 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Drugo
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.