Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 24V 24V AC/DC BE [ZB5AVBG1 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612323 EAN 3389110070354 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVBG1 - Control & Signalling
Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 24 do 120 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.