Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 24V 24V AC OR [ZBVB57 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612533 EAN 3389110090420 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB57 - Control & Signalling
Blok z oranžno lučko za glavo O 22 vgrajena LED lučka 24 V, zatiči
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.