Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 230V AC RD [ZB6EM4B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2614871 EAN 3389110274837 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6EM4B - Control & Signalling
Blok z rdečo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgr. LED 230 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.