Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 230V AC BE [ZB4BV18M1 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2614402 EAN 3389110218503 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV18M1 - Control & Signalling
Blok z utripajočo belo lučko in ohišjem/pritr. prirob. ter vgr. LED 230 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.