Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 230V AC BE [ZALVM1 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Drugo
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.