Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 110V AC BE [ZBV18G1 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620470
EAN 3389110861181
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBV18G1 - Control & Signalling
Blok z utrip. belo luč. za glavo O 22 vgr. LED luč. 120 V, prik. z vijač. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Drugo
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.