Svetilka - svetilni element PLATINUM utripajoč LED 12-30V 12-30V AC/DC BE [LPXLFB8]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12-30
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.