Svetilka - svetilni element PLATINUM stalni "NP" LED 185-265V 185-265V AC/DC MO [LPXLEM6]
ŠIFRA 1211763
EAN 8013975190449
LOVATO
LPXLEM6
Svetilni element ima nazivno obratovalno napetost 185-265V AC/DC, je modre barve, ter ima status svetilnosti - stalni.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 185-265
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 185-265
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.