Svetilka - svetilni element HARMONY LED drugo 24V 24V AC/DC ZE [ZALVB3]

ŠIFRA 1107046 EAN 3389110115109 SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB3
Blok z zeleno lučko za glavo O 22 vgr. LED lučka 24 V, priklj. z vijač. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.