Svetilka - svetilni element HARMONY LED BA9s 24V 24V AC/DC ZE [DL1CJ0243]

ŠIFRA 1065271 EAN 3389110300369 SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJ0243
Žarnica LED s podstavkom BA9S - zelena - 24 V AC/DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: BA9S
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.