Svetilka - svetilni element EATON Za ohišja LED brez 85-230V 0V AC BE [216566 - M22-LEDC230-W]
- Linija izdelkov: EATON
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 85-230
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.