Svetilka - svetilni element EATON LED brez 264V 85-230V AC ZE vgradnja v ohišje [216568 - M22-LEDC230-G]

ŠIFRA 2798116 EAN 4015082165680 EATON 216568 - M22-LEDC230-G
Svetilni LED element, zelen, namestitev v dozo, 85-264V AC (230V), vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 264
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 85-230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.