Svetilka - svetilni element SCHNEIDER ŽARNICA BA9s 230V AC N/A [ZB4BV4 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
- Okov svetlobnega vira: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: Se ne uporablja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.