Svetilka - svetilni element SCHNEIDER TELO SIG. LED DIODE 24V LED drugo 24V 24V AC/DC BE [ZB4BW0B15 - *mk]

ŠIFRA 1184581 EAN 3389110893113 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 - *mk
Blok z belo lučko in ohišjem/pritr. prirob. ter vgrajeno LED 24 V 1NO+1NC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.