Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 24V 24V AC/DC ZE [ZBVB37 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Drugo
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.