Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 24V 24V AC/DC BE [ZB5AW0B15 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2621226 EAN 3389110908398 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW0B15 - Control & Signalling
Blok z belo lučko in ohišjem/pritr. prirob. ter vgrajeno LED 24 V 1NO+1NC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.