Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 12V 12V AC/DC ZE [ZB6ZB35B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2619617 EAN 3389110784442 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6ZB35B - Control & Signalling
Blok z zeleno lučko in ohišjem/pritrd. prirob. ter vgr. LED 12 do 24 V 1NO+1NC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.