Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 12V 12V AC/DC ZE [ZB6EB3A - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Drugo
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.