Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED drugo 110V AC BE [ZB5AVG1 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2621181 EAN 3389110907858 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AVG1 - Control & Signalling
Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 110 do 120 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 110
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.