Svetilka - svetilni element EATON LED brez 85-364V 0V AC RD [216564 - M22-LED230-R]

ŠIFRA 1095081 EAN 4015082165642 EATON 216564 - M22-LED230-R
Svetilni LED element, rdeč, čelna namestitev, 85-264V AC (230V), vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 85-364
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.