SCHNEIDER 2,6W 108,3mA BA9s [DL1CE024NSP - Control & Signalling]
ŠIFRA 2637382
EAN 3389110745566
SCHNEIDER ELECTRIC
DL1CE024NSP - Control & Signalling
Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 24 V/2,6 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Moč sijalke (W): 2,6
- Nazivni tok (mA): 108,3
- Okov: BA9S
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.