SCHNEIDER 1,2W 200mA BA9s 5lm [DL1CB006 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2636047 EAN 3389110300253 SCHNEIDER ELECTRIC DL1CB006 - Control & Signalling
Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 6 V/1,2 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Moč sijalke (W): 1,2
  • Nazivni tok (mA): 200
  • Okov: BA9S
  • Svetlobni tok (lm): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.