SCHNEIDER 2,6W 50mA BA9s 8lm [DL1CE048 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2636053 EAN 3389110300321 SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 - Control & Signalling
Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 48 V/2,6 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Moč sijalke (W): 2,6
  • Nazivni tok (mA): 50
  • Okov: BA9S
  • Svetlobni tok (lm): 8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.