Svetilka signalna ZE 230V AC okrogel PVC 10mm [SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1]

ŠIFRA 1201451 EAN 3831031713952 Drugi proizv. SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Barva leče: Zelena
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.