Svetilka signalna RU 230V okrogel 10mm Faston [SIG-C0275-230RU - C-0275]

ŠIFRA 2770491 EAN 3831031712962 Drugi proizv. SIG-C0275-230RU - C-0275
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Barva leče: Rumena
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Premer luknje (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.