Svetilka signalna RU 230V AC okrogel PVC 10mm [SIG-S8-240RU - S-8]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Barva leče: Rumena
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Umetna masa
- Premer luknje (mm): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.