Svetilka signalna RD 230V AC okrogel PVC 10mm [SIG-S8-240R - S-8]

ŠIFRA 1201450 EAN 3831031713938 Drugi proizv. SIG-S8-240R - S-8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Barva leče: Rdeča
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.