Svetilka signalna RD 12V DC okrogel 10mm [SIG-C0275-012RL - C-0275]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Barva leče: Rdeča
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Premer luknje (mm): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.