Svetilka signalna EIKON RD E60 230V AC PVC IP40 VGR. 2M Brez sijalke MAX. 3W [20387.R - VIM20387.R]
- Linija izdelkov: EIKON
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: E10
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Material za prednji obroč: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.