Svetilka - svetilni element SCHNEIDER 12 V LED PILOT LIGHT BLOC LED drugo 12V 12V AC BE [ZBVJ1 - *mk]

ŠIFRA 1202531 EAN 3389110069907 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVJ1 - *mk
Blok z belo lučko za glavo O 22 vgrajena LED lučka 12 V, priklj. z vijač. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.