Svetilka - svetilni element PLATINUM utripajoč LED 12-30V 12-30V AC/DC RU [LPXLFB5]
ŠIFRA 1211628
EAN 8013975190104
LOVATO
LPXLFB5
Svetilni element ima nazivno obratovalno napetost 12-30V AC/DC je rumene barve, ter ima status svetilnosti - utripajoč.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12-30
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.