Svetilka - svetilni element PLATINUM stalni "NP" LED 185-265V 185-265V AC/DC BE [LPXLEM8]

ŠIFRA 1211764 EAN 8013975190456 LOVATO LPXLEM8
Svetilni element ima nazivno obratovalno napetost 185-265V AC/DC, je bele barve, ter ima status svetilnosti - stalni.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLATINUM
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 185-265
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 185-265
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.