Svetilka - svetilni element LEGRAND 230V AC BE [022940]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.