Svetilka - svetilni element EATON LED brez 12-30V 12-30V AC/DC BE [216560 - M22-LEDC-W]
ŠIFRA 1167903
EAN 4015082165604
EATON
216560 - M22-LEDC-W
Svetilni LED element, bel, namestitev v dozo, 12-30V AC/DC (24V), vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12-30
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.