Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY EX RD LED 230V AC kovina 22,5mm IP66 [XB4BVM4EX]
ŠIFRA 2639945
EAN 3389118031036
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BVM4EX
Okrog. sign. svet. O 22 - IP65 - rdeča - vgr. LED - 230 do 240 V - držala - ATEX
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.