Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 5POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč zvočni 24V AC/DC 60mm [XVC6B55S - Control & Signalling]
ŠIFRA 2625397
EAN 3606480032684
SCHNEIDER ELECTRIC
XVC6B55S - Control & Signalling
60-mm sign. semaf., vpet v ROGBC pol, z brenč., utrip.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število elementov signalnega stolpa (POZ): 5
- Neprekinjena luč: neprekinjena luč
- Funkcija bliskavice: z funkcijo bliskavic
- Vrtljiva luč: vrtljiva luč
- Zvočne funkcije: zvočni
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Zunanji premer (mm): 60
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.