Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 5POZ neprekinjena luč brez bliskavice ni vrtljiva luč ni zvoč.funk. 24V AC/DC 40mm [XVC4B5 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število elementov signalnega stolpa (POZ): 5
- Neprekinjena luč: neprekinjena luč
- Funkcija bliskavice: brez bliskavice
- Vrtljiva luč: ni vrtljiva luč
- Zvočne funkcije: ni zvoč.funk.
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Zunanji premer (mm): 40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.