Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Utripajoča OR LED 120V AC [XVBC5G5 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Oranžna
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 120
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.