Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Utripajoča MO LED 230V AC [XVBC5M6 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Modra
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.