Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Trajna RD LED 120V AC [XVBC2G4 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Rdeča
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 120
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.